曜日別特売

”ラビットワゴン”(ゴムキャスター)

”ラビットワゴン”(ゴムキャスター) - TRUSCO”ラビットワゴン”(ゴムキャスター) - TRUSCO”ラビットワゴン”(ゴムキャスター) - TRUSCO”ラビットワゴン”(ゴムキャスター) - TRUSCO”ラビットワゴン”(ゴムキャスター) - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

トラスコ品番366-3205材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)ホワイト高さ(mm)600材質(車輪)ゴム奥行(mm)500間口(mm)500段数2段キャスター径(Φmm)75均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150引出しなし内容量1台
注意
※高さ600mmタイプは追加棚板が取り付けできません。
※「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
※「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84934835RBW-652 W
21,330
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする