ナイキ
サイドデスク XEHH型
セット内容
ケーブルトレー1個
質量(kg)
33.5
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1400
間口(mm)
700
材質(天板)
耐指紋性メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
30
仕上(本体)
スチール塗装仕上
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84919688
XEHH0714HT-WMW
544-0361
天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト
ミディアムウォールナット
¥
151,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84919697
XEHH0714HT-WWN
543-8742
天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
ダークウォールナット
¥
151,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。