曜日別特売

サイドミーティング用テーブル XEDH型

サイドミーティング用テーブル XEDH型 - ナイキサイドミーティング用テーブル XEDH型 - ナイキサイドミーティング用テーブル XEDH型 - ナイキサイドミーティング用テーブル XEDH型 - ナイキ
質量(kg)14高さ(mm)720奥行(mm)448間口(mm)1200材質(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)30仕上(本体)スチール塗装仕上内容量1台
注意
※脇デスク、コーナーデスク、プリンター代、サイドデスクには取付できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84919627XEDH124STL-WMW544-1934天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト左用ミディアムウォールナット
74,500
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84919636XEDH124STL-WWN544-1933天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト左用ダークウォールナット
74,500
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84919645XEDH124STR-WMW544-0365天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト右用ミディアムウォールナット
74,500
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84919654XEDH124STR-WWN544-0355天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト右用ダークウォールナット
74,500
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする