Panasonic(パナソニック)
Let`s note FV5 法人モデル(Ultra 5 135U/ODDなし/Win11Pro/14.0型/Secured-Core PC対応/バッテリー(L))
ディスプレイ
14.0型
使用CPU
Ultra 5 135U
OS
Win11Pro
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
SSD
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84932480
CF-FV5TDAAS
16GB
256GB
オープン
¥
324,800
¥
357,280
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84932489
CF-FV5TDHAS
32GB
512GB
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません