CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
SV用 DDR5 288p RDIMM 1.1v 64GB x4_2R
高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。メジャーブランドDRAM搭載。
ピン数(ピン)
288
容量(GB)
64
メモリーインターフェイス
RDIMM
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
メモリーモジュール規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84938220
CB64G-D5RE480242
DDR5-4800
PC5-38400
オープン
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
84938238
CB64G-D5RE520242
DDR5-5200
PC5-41600
オープン
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
84938256
CB64G-D5RE560242
DDR5-5600
PC5-44800
オープン
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください