【オーダー】プッシュプル座 ULST700

【オーダー】プッシュプル座 ULST700 - UNION(ユニオン)【オーダー】プッシュプル座 ULST700 - UNION(ユニオン)【オーダー】プッシュプル座 ULST700 - UNION(ユニオン)【オーダー】プッシュプル座 ULST700 - UNION(ユニオン)
仕様1セット(内外) 錠前別寸法(mm)47×103×15ドア厚(mm)35~52(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工内容量1組
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応ドア厚:35~52mm
※通常のハンドルをプッシュプルハンドルに換装できるプレートです。
※セット内容 プッシュプル座4枚(専用空錠は別売りとなります)
※ストライクプレートはULSP-DP(L24mm)が付属します。(別売りで他のサイズもございます)
※タッチシステム対応のドアハンドルをお選びください。
※錠は可倒式ラッチのため、本体操作のみでラッチは引込みません。
※対応する錠前品番→ 専用空錠(別売):UNPPL-3105(BS31mm)またはUNPPL-5105(BS51mm)
全8種類を絞り込む
材質/仕上
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質/仕上
開き方
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84957497ULST700-01-001-Sステンレス ミラー外開き用
25,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84957515ULST700-01-001-Uステンレス ミラー内開き用
25,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84957549ULST700-01-023-Sステンレス ヘアライン外開き用
25,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84957567ULST700-01-023-Uステンレス ヘアライン内開き用
25,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84957594ULST700-01-038-Sステンレス シルバーペイント外開き用
29,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84957619ULST700-01-038-Uステンレス シルバーペイント内開き用
29,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84957637ULST700-01-051-Sステンレス パウダリーブラックペイント外開き用
29,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
84957664ULST700-01-051-Uステンレス パウダリーブラックペイント内開き用
29,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする