室内用モーションセンサーLEDライト「RONA」は、人感センサーが人を感知すると自動で照明を点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。底部に磁石が内蔵されているので面倒な取付工事は不要で金属製の柱や壁などに簡単に取付けられます。付属のメタルプレートを貼り付けられる場所なら金属素材以外の場所にも設置が可能です。コードレスで使用でき、軽量で持ち運びも簡単です。玄関、トイレ、廊下はもちろん、寝室のフットライトとしての使用や、クローゼット、物置など照明がない暗い場所で使用すればとても便利でおすすめです。停電や非常時には緊急時用ライトとしても使用できます。便利な2個セットです。