ヤナセ(柳瀬)
ベタディスク 曲面用 中70
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。
先端も使用可能で、全面使用できます。
パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途
金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。
材質
ナイロン
粒度
中目(240番相当)
寸法(mm)
70径×縦40×6.36六角軸
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
最高4000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046099
BDM7010
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください