曜日別特売

ベタディスク 曲面用 荒50

ベタディスク 曲面用 荒50 - ヤナセ(柳瀬)ベタディスク 曲面用 荒50 - ヤナセ(柳瀬)ベタディスク 曲面用 荒50 - ヤナセ(柳瀬)

きのこ形状でどんなR面にもフィットします。
先端も使用可能で、全面使用できます。
パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。

用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度荒目(150番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85046047BDM5007
1,000
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする