ヤナセ(柳瀬)
ハツリセット(2枚組)
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削れます。
24番・60番の2枚組となったお買い得パックです。
用途
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガの研削。
砥材
アルミナ,シリコンカーバイト
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046214
RHS1
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください