ヤナセ(柳瀬)
ハツリセット(2枚組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85046214
品番
RHS1
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削れます。
24番・60番の2枚組となったお買い得パックです。
用途
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガの研削。
砥材
アルミナ,シリコンカーバイト
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
100