ヤナセ(柳瀬)
ユニロンフラップホイール
ディスクタイプよりもソフトで加工物に馴染みやすいです。
一般仕上げ用として、クリーニング、カエリ取り、表面仕上げに最適です。
木工にも適しています。
用途
サテン仕上げネジ製品の溝の汚れ落とし。
砥材
ナイロン
穴径(Φmm)
12.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
外径(Φmm)
150
適合材
木工
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046336
NH10
180
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85046345
NH11
240
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85046354
NH12
320
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85046370
NH13
600
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください