ヤナセ(柳瀬)
インパクト用カップディスク
底面と側面の2面同時研磨ができます。
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨可能です。
用途
狭部底面研磨、平面、底面の隅の研磨。
軸径(Φmm)
6.35
幅(mm)
30
砥材
アルミナ
外径(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85046634
HCFN403
40
¥
1,370
¥
999
¥
1,099
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85046650
HCFN404
60
¥
1,370
¥
999
¥
1,099
(税込)
15日以内出荷
返品不可
85046659
HCFN405
80
¥
1,370
¥
999
¥
1,099
(税込)
15日以内出荷
返品不可
85046668
HCFN407
120
¥
1,370
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85046677
HCFN4010
240
¥
1,370
¥
999
¥
1,099
(税込)
15日以内出荷
返品不可
85046686
HCFN4012
400
¥
1,370
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください