曜日別特売
HCFN403 インパクト用カップディスク ヤナセ(柳瀬) 85046634

HCFN403 インパクト用カップディスク ヤナセ(柳瀬) 85046634
HCFN403 インパクト用カップディスク ヤナセ(柳瀬) 85046634

インパクト用カップディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
粒度40
内容量1個注文コード85046634品番HCFN403
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

底面と側面の2面同時研磨ができます。
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨可能です。

用途
狭部底面研磨、平面、底面の隅の研磨。
粒度
40
軸径(Φmm)
6.35
幅(mm)
30
砥材
アルミナ
外径(mm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする