ナリカ
広口試薬びん (無色) 1,000mL
固体試薬用
材質
ガラス
寸法(mm)
(胴径×全高)107×196
色
無色
容量(mL)
1000
口内径(Φmm)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85165354
S75-1127-07
オープン
¥
4,050
¥
4,455
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください