VOLTME マグパック MagSafe 対応ワイヤレス充電5000mAh

VOLTME マグパック MagSafe 対応ワイヤレス充電5000mAh - VOLTMEVOLTME マグパック MagSafe 対応ワイヤレス充電5000mAh - VOLTMEVOLTME マグパック MagSafe 対応ワイヤレス充電5000mAh - VOLTMEVOLTME マグパック MagSafe 対応ワイヤレス充電5000mAh - VOLTMEVOLTME マグパック MagSafe 対応ワイヤレス充電5000mAh - VOLTMEVOLTME マグパック MagSafe 対応ワイヤレス充電5000mAh - VOLTMEVOLTME マグパック MagSafe 対応ワイヤレス充電5000mAh - VOLTMEVOLTME マグパック MagSafe 対応ワイヤレス充電5000mAh - VOLTME

◆5V 3A入出力により、どこでもiPhoneを急速充電可能。◆7.5W Q1対応。Q1(チー)規格に準拠したワイヤレス充電。最大7.5W/5WでMagsafe対応iPhoneシリーズを充電可能。◆収納式スタンド搭載で、Magsafe対応iPhoneシリーズを安定して設置でき、横置きも対応し、動画も快適に視聴可能。

用途◆約900gの荷重に耐える強力マグネットでズレることなく安定して充電できます。Magsafe対応iPhoneシリーズに最適なモバイルバッテリーです。◆インジケーター搭載で、モバイルバッテリーのバッテリー残量や状態を一目瞭然に見えます。◆VOLTMEワイヤレスモバイルバッテリーは国内PSE認証取得済みなので、ご安心に使用頂けます。質量(g)133出力(W)ワイヤレス:最大7.5出力5V/3A最大出力(W)有線:15入力5V/3A保証期間24ヶ月バッテリー容量(mAh)5000USBポート数1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85164767B3018ブラック
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
85164785B3019グレー
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
85164810B3020ブルー
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
85164828B3021パープル
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
85164846B3022グリーン
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする