RPB Safety
自動遮光フィルタ付き溶接作業用バイザー
Z-リンク(品番16-020-21)専用の溶接作業向けオプション品です。
縦67mm横98mmの広い視界と必要に応じて上げ下げ出来るフリップアップ式のバイザーが作業性を向上します。
用途
溶接、溶射、皮膜加工、ガス切断、溶断、焼成等
仕様
●ANSI Z87W他:3室用●UV/IR保護:有り●戻り速度(s):0.15 ~ 1.0●等級(EN379):1 / 1 / 1 / 2●視界サイズ(mm):67.6 × 98.8●遮光速度(ms):0.1:33dB
質量(g)
380
電源
リチウムイオン電池(CR2032) × 2 + ソーラー電池
遮光度
9 ~ 13
透視時遮光度
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85390228
16-670
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください