曜日別特売

サウンドバースタンド

サウンドバースタンド - 長尾製作所サウンドバースタンド - 長尾製作所サウンドバースタンド - 長尾製作所サウンドバースタンド - 長尾製作所サウンドバースタンド - 長尾製作所サウンドバースタンド - 長尾製作所サウンドバースタンド - 長尾製作所サウンドバースタンド - 長尾製作所

モニター背面のVESA規格穴を利用してモニターの上下にサウンドバーを設置できるスタンドです。 VESA規格に対応しておりモニターアームとの併用も可能です。 モニター一体型なのでデスク周りをスッキリ快適に使用できます。 高さ位置は約12.5mmピッチで高さ調整が可能です。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属しているので深さ12mmまで取付が可能です。 スタンド部はスライド式で最大155mmまで調整可能なので、様々なメーカーのサウンドバーに対応可能です。 スタンド部分には滑り止め用クッションシート付でずれを防止し安定した設置が可能です。

付属品VESAネジ、組立ネジ一式、取扱説明書材質質量(g)約850耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×95×45(スタンドサイズ)処理方法黒色塗装対応VESA規格100×100 / 75×75内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85466580NB-SNDB-VESA
7,480
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする