Panasonic(パナソニック)
道路照明用アダプタ 【受注品】
仕様
1灯用、銅管:環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(グレー)
質量(kg)
2.4
適合サイズ(Φmm)
114用
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85466774
DYDX7031
¥
29,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください