曜日別特売

120mmケースファン

120mmケースファン - GELID(ジェリド)120mmケースファン - GELID(ジェリド)120mmケースファン - GELID(ジェリド)120mmケースファン - GELID(ジェリド)

GELIDブランドの120mm静音ファン「SILENT12」のリニューアルモデルです。 モーターと改良されたベアリングシステムにより摩擦と騒音が低減され、ほぼ無音の動作が可能になりました。 革新的なファンブレード設計によりエアフローが強化されました。 新設計の高風量インペラを備えたハイドロダイナミックベアリングシステム採用で高エアフローと高静圧を実現しました。 真鍮強化軸受により、精度と安定性が向上しました。 バランスの取れたファンブレードとハイドロダイナミックベアリングにより、40℃環境下で最大5万時間のMTTFを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

仕様リブ:無し寸法(mm)120×120×厚さ25質量(g)118g電圧(V)駆動:DC12VベアリングHydro Dynamicベアリング定格電流(A)最大:0.17最大静圧(mmH2O)0.89mm/H2O接続3ピン回転数1200rpm騒音レベル(dB(A))【ノイズ】最大値:32.1ケーブル長(cm)50cmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)54.9内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85466074FN-SX12-16
923
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする