曜日別特売

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS16~

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS16~ - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS16~ - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS16~ - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS16~ - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS16~ - SMC

・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能

サイズ16電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1内容量1個
関連資料:カタログ取扱説明書:取扱説明書
全1560種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ配置
モータオプション
1560種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ配置
モータケーブル取出方向
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00962486LE2FS16D1HA-50AG5010ストレート軸方向ロックなし
88,500
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962495LE2FS16D1HA-50AN5010ストレート軸方向ロックなし
91,580
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962511LE2FS16D1HA-50BG5010ストレート軸方向ロック付
104,780
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962520LE2FS16D1HA-50BN5010ストレート軸方向ロック付
107,860
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962529LE2FS16D1HA-100AG10010ストレート軸方向ロックなし
88,500
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962538LE2FS16D1HA-100AN10010ストレート軸方向ロックなし
91,580
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962547LE2FS16D1HA-100BG10010ストレート軸方向ロック付
104,780
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962556LE2FS16D1HA-100BN10010ストレート軸方向ロック付
107,860
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962565LE2FS16D1HA-150AG15010ストレート軸方向ロックなし
91,250
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962581LE2FS16D1HA-150AN15010ストレート軸方向ロックなし
94,330
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962590LE2FS16D1HA-150BG15010ストレート軸方向ロック付
107,530
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962599LE2FS16D1HA-150BN15010ストレート軸方向ロック付
110,610
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962608LE2FS16D1HA-200AG20010ストレート軸方向ロックなし
91,250
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962617LE2FS16D1HA-200AN20010ストレート軸方向ロックなし
94,330
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962626LE2FS16D1HA-200BG20010ストレート軸方向ロック付
107,530
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962635LE2FS16D1HA-200BN20010ストレート軸方向ロック付
110,610
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962651LE2FS16D1HA-250AG25010ストレート軸方向ロックなし
94,000
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962660LE2FS16D1HA-250AN25010ストレート軸方向ロックなし
97,080
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962669LE2FS16D1HA-250BG25010ストレート軸方向ロック付
110,280
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962678LE2FS16D1HA-250BN25010ストレート軸方向ロック付
113,360
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962687LE2FS16D1HA-300AG30010ストレート軸方向ロックなし
94,000
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962696LE2FS16D1HA-300AN30010ストレート軸方向ロックなし
97,080
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962705LE2FS16D1HA-300BG30010ストレート軸方向ロック付
110,280
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962721LE2FS16D1HA-300BN30010ストレート軸方向ロック付
113,360
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962730LE2FS16D1HA-350AG35010ストレート軸方向ロックなし
96,750
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962739LE2FS16D1HA-350AN35010ストレート軸方向ロックなし
99,830
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962748LE2FS16D1HA-350BG35010ストレート軸方向ロック付
113,030
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962757LE2FS16D1HA-350BN35010ストレート軸方向ロック付
116,110
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962766LE2FS16D1HA-400AG40010ストレート軸方向ロックなし
96,750
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962775LE2FS16D1HA-400AN40010ストレート軸方向ロックなし
99,830
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962791LE2FS16D1HA-400BG40010ストレート軸方向ロック付
113,030
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962800LE2FS16D1HA-400BN40010ストレート軸方向ロック付
116,110
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962809LE2FS16D1HA-450AG45010ストレート軸方向ロックなし
99,500
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962818LE2FS16D1HA-450AN45010ストレート軸方向ロックなし
102,580
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962827LE2FS16D1HA-450BG45010ストレート軸方向ロック付
115,780
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962836LE2FS16D1HA-450BN45010ストレート軸方向ロック付
118,860
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962845LE2FS16D1HA-500AG50010ストレート軸方向ロックなし
99,500
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962861LE2FS16D1HA-500AN50010ストレート軸方向ロックなし
102,580
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962870LE2FS16D1HA-500BG50010ストレート軸方向ロック付
115,780
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962879LE2FS16D1HA-500BN50010ストレート軸方向ロック付
118,860
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962888LE2FS16D1HB-50AG505ストレート軸方向ロックなし
88,500
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962897LE2FS16D1HB-50AN505ストレート軸方向ロックなし
91,580
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962906LE2FS16D1HB-50BG505ストレート軸方向ロック付
104,780
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962915LE2FS16D1HB-50BN505ストレート軸方向ロック付
107,860
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962931LE2FS16D1HB-100AG1005ストレート軸方向ロックなし
88,500
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962940LE2FS16D1HB-100AN1005ストレート軸方向ロックなし
91,580
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962949LE2FS16D1HB-100BG1005ストレート軸方向ロック付
104,780
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962958LE2FS16D1HB-100BN1005ストレート軸方向ロック付
107,860
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962967LE2FS16D1HB-150AG1505ストレート軸方向ロックなし
91,250
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
00962976LE2FS16D1HB-150AN1505ストレート軸方向ロックなし
94,330
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする