バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~ - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~ - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~ - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~ - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~ - SMC

・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能

サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1内容量1個
関連資料:カタログ取扱説明書:取扱説明書
全3328種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ配置
モータオプション
3328種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ配置
モータケーブル取出方向
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00978087LE2FS25D1HH-50AG5020ストレート軸方向ロックなし
96,140
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978096LE2FS25D1HH-50AN5020ストレート軸方向ロックなし
99,220
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978105LE2FS25D1HH-50BG5020ストレート軸方向ロック付
112,420
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978121LE2FS25D1HH-50BN5020ストレート軸方向ロック付
115,500
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978130LE2FS25D1HH-100AG10020ストレート軸方向ロックなし
96,140
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978139LE2FS25D1HH-100AN10020ストレート軸方向ロックなし
99,220
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978148LE2FS25D1HH-100BG10020ストレート軸方向ロック付
112,420
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978157LE2FS25D1HH-100BN10020ストレート軸方向ロック付
115,500
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978166LE2FS25D1HH-150AG15020ストレート軸方向ロックなし
98,890
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978175LE2FS25D1HH-150AN15020ストレート軸方向ロックなし
101,970
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978191LE2FS25D1HH-150BG15020ストレート軸方向ロック付
115,170
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978200LE2FS25D1HH-150BN15020ストレート軸方向ロック付
118,250
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978209LE2FS25D1HH-200AG20020ストレート軸方向ロックなし
98,890
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978218LE2FS25D1HH-200AN20020ストレート軸方向ロックなし
101,970
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978227LE2FS25D1HH-200BG20020ストレート軸方向ロック付
115,170
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978236LE2FS25D1HH-200BN20020ストレート軸方向ロック付
118,250
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978245LE2FS25D1HH-250AG25020ストレート軸方向ロックなし
101,640
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978261LE2FS25D1HH-250AN25020ストレート軸方向ロックなし
104,720
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978270LE2FS25D1HH-250BG25020ストレート軸方向ロック付
117,920
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978279LE2FS25D1HH-250BN25020ストレート軸方向ロック付
121,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978288LE2FS25D1HH-300AG30020ストレート軸方向ロックなし
101,640
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978297LE2FS25D1HH-300AN30020ストレート軸方向ロックなし
104,720
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978306LE2FS25D1HH-300BG30020ストレート軸方向ロック付
117,920
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978315LE2FS25D1HH-300BN30020ストレート軸方向ロック付
121,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978331LE2FS25D1HH-350AG35020ストレート軸方向ロックなし
104,390
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978340LE2FS25D1HH-350AN35020ストレート軸方向ロックなし
107,470
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978349LE2FS25D1HH-350BG35020ストレート軸方向ロック付
120,670
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978358LE2FS25D1HH-350BN35020ストレート軸方向ロック付
123,750
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978367LE2FS25D1HH-400AG40020ストレート軸方向ロックなし
104,390
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978376LE2FS25D1HH-400AN40020ストレート軸方向ロックなし
107,470
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978385LE2FS25D1HH-400BG40020ストレート軸方向ロック付
120,670
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978401LE2FS25D1HH-400BN40020ストレート軸方向ロック付
123,750
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978410LE2FS25D1HH-450AG45020ストレート軸方向ロックなし
107,140
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978419LE2FS25D1HH-450AN45020ストレート軸方向ロックなし
110,220
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978428LE2FS25D1HH-450BG45020ストレート軸方向ロック付
123,420
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978437LE2FS25D1HH-450BN45020ストレート軸方向ロック付
126,500
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978446LE2FS25D1HH-500AG50020ストレート軸方向ロックなし
107,140
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978455LE2FS25D1HH-500AN50020ストレート軸方向ロックなし
110,220
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978471LE2FS25D1HH-500BG50020ストレート軸方向ロック付
123,420
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978480LE2FS25D1HH-500BN50020ストレート軸方向ロック付
126,500
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978489LE2FS25D1HH-550AG55020ストレート軸方向ロックなし
109,890
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978498LE2FS25D1HH-550AN55020ストレート軸方向ロックなし
112,970
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978507LE2FS25D1HH-550BG55020ストレート軸方向ロック付
126,170
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978516LE2FS25D1HH-550BN55020ストレート軸方向ロック付
129,250
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978525LE2FS25D1HH-600AG60020ストレート軸方向ロックなし
109,890
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978541LE2FS25D1HH-600AN60020ストレート軸方向ロックなし
112,970
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978550LE2FS25D1HH-600BG60020ストレート軸方向ロック付
126,170
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978559LE2FS25D1HH-600BN60020ストレート軸方向ロック付
129,250
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978568LE2FS25D1HH-650AG65020ストレート軸方向ロックなし
112,640
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
00978577LE2FS25D1HH-650AN65020ストレート軸方向ロックなし
115,720
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする