バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~ - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~ - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~ - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~ - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~ - SMC

・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能

サイズ40電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1内容量1個
関連資料:カタログ取扱説明書:取扱説明書
全4160種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ配置
モータオプション
4160種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ配置
モータケーブル取出方向
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00862490LE2FS40D3HC-1100AG11005ストレート左方向ロックなし
149,990
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862499LE2FS40D3HC-1100AN11005ストレート左方向ロックなし
153,070
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862508LE2FS40D3HC-1100BG11005ストレート左方向ロック付
175,070
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862517LE2FS40D3HC-1100BN11005ストレート左方向ロック付
178,150
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862526LE2FS40D3HC-1200AG12005ストレート左方向ロックなし
153,400
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862535LE2FS40D3HC-1200AN12005ストレート左方向ロックなし
156,480
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862551LE2FS40D3HC-1200BG12005ストレート左方向ロック付
178,480
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862560LE2FS40D3HC-1200BN12005ストレート左方向ロック付
181,560
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862569LE2FS40D4HH-150AG15030ストレート上方向ロックなし
126,940
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862578LE2FS40D4HH-150AN15030ストレート上方向ロックなし
130,020
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862587LE2FS40D4HH-150BG15030ストレート上方向ロック付
152,020
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862596LE2FS40D4HH-150BN15030ストレート上方向ロック付
155,100
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862605LE2FS40D4HH-200AG20030ストレート上方向ロックなし
126,940
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862621LE2FS40D4HH-200AN20030ストレート上方向ロックなし
130,020
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862630LE2FS40D4HH-200BG20030ストレート上方向ロック付
152,020
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862639LE2FS40D4HH-200BN20030ストレート上方向ロック付
155,100
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862648LE2FS40D4HH-250AG25030ストレート上方向ロックなし
130,350
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862657LE2FS40D4HH-250AN25030ストレート上方向ロックなし
133,430
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862666LE2FS40D4HH-250BG25030ストレート上方向ロック付
155,430
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862675LE2FS40D4HH-250BN25030ストレート上方向ロック付
158,510
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862691LE2FS40D4HH-300AG30030ストレート上方向ロックなし
130,350
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862700LE2FS40D4HH-300AN30030ストレート上方向ロックなし
133,430
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862709LE2FS40D4HH-300BG30030ストレート上方向ロック付
155,430
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862718LE2FS40D4HH-300BN30030ストレート上方向ロック付
158,510
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862727LE2FS40D4HH-350AG35030ストレート上方向ロックなし
133,760
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862736LE2FS40D4HH-350AN35030ストレート上方向ロックなし
136,840
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862745LE2FS40D4HH-350BG35030ストレート上方向ロック付
158,840
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862761LE2FS40D4HH-350BN35030ストレート上方向ロック付
161,920
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862770LE2FS40D4HH-400AG40030ストレート上方向ロックなし
133,760
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862779LE2FS40D4HH-400AN40030ストレート上方向ロックなし
136,840
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862788LE2FS40D4HH-400BG40030ストレート上方向ロック付
158,840
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862797LE2FS40D4HH-400BN40030ストレート上方向ロック付
161,920
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862806LE2FS40D4HH-450AG45030ストレート上方向ロックなし
137,170
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862815LE2FS40D4HH-450AN45030ストレート上方向ロックなし
140,250
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862831LE2FS40D4HH-450BG45030ストレート上方向ロック付
162,250
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862840LE2FS40D4HH-450BN45030ストレート上方向ロック付
165,330
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862849LE2FS40D4HH-500AG50030ストレート上方向ロックなし
137,170
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862858LE2FS40D4HH-500AN50030ストレート上方向ロックなし
140,250
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862867LE2FS40D4HH-500BG50030ストレート上方向ロック付
162,250
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862876LE2FS40D4HH-500BN50030ストレート上方向ロック付
165,330
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862885LE2FS40D4HH-550AG55030ストレート上方向ロックなし
140,580
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862901LE2FS40D4HH-550AN55030ストレート上方向ロックなし
143,660
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862910LE2FS40D4HH-550BG55030ストレート上方向ロック付
165,660
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862919LE2FS40D4HH-550BN55030ストレート上方向ロック付
168,740
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862928LE2FS40D4HH-600AG60030ストレート上方向ロックなし
140,580
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862937LE2FS40D4HH-600AN60030ストレート上方向ロックなし
143,660
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862946LE2FS40D4HH-600BG60030ストレート上方向ロック付
165,660
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862955LE2FS40D4HH-600BN60030ストレート上方向ロック付
168,740
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862971LE2FS40D4HH-650AG65030ストレート上方向ロックなし
143,990
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
00862980LE2FS40D4HH-650AN65030ストレート上方向ロックなし
147,070
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする