AC100Vインパクトレンチ

AC100Vインパクトレンチ - 大橋産業(BAL)AC100Vインパクトレンチ - 大橋産業(BAL)AC100Vインパクトレンチ - 大橋産業(BAL)AC100Vインパクトレンチ - 大橋産業(BAL)

必ずトルクレンチ(別売)を使用して、規定のトルク値で確実に本締めしてください。

質量(kg)2消費電力(W)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×76×210入力電圧(V)AC100(50/60Hz)角ドライブ(mm)□12.7電源コード(m)約2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854706061000
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする