USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力
高精細4K 60Hz出力に対応
最大100Wで給電しながら使用可能
選べる拡張/複製モード
ウルトラワイドモニターに対応
ポートに挿すだけの簡単接続
剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用
用途2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル対象パソコン映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。材質筐体:アルミ、プラスチック質量(g)約45電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)最大出力(W)100ケーブル長(m)推奨:5以下内容パッケージ:製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書対応OSWindows 11、10、macOS 10.12(Sierra)以降、Chrome OS ※Windows 11/10 : 32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×59×20対象コネクタPC接続:USB Type-C解像度最大3840x2160(4K/60Hz)、最大3840x2160(4K/30Hz) ※4K60Hz出力時は、DP1.4 Altモード対応PCをご使用ください。 ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。動作環境[温度]0~40℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)アダプター型式パッシブケーブル長(cm)約20インターフェイスHDMI Type-A x 2 ポート特性ありポートPD:[インターフェイス]USB Type-Cポート(PD入力ポート)、[PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。音声出力HDMI:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS Digital Surround、LPCM ※パソコン本体・再生ソフト/アプリ・テレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。オス形状USB Type-Cメス形状HDMI Type-A x 2変換タイプオス-メス対応モード拡張モード、複製モード ※mac OSは複製モードのみサポート内容量1個