山本光学
KL-550 モーターファンユニット
ブロア-ユニット内のモーターファンユニットの交換パーツです。
用途
故障時の交換パーツ。
適合
ライフセーバー用パーツ
トラスコ品番
406-9959
適合機種
LS-355シリーズ、LS-455シリーズ
材質/仕上
ABS
質量(g)
190
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468576
KL-550
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください