山本光学
YG-5200 保護ゴーグル用 スペアレンズ
ゴグル型保護めがね YG-5200用スペアレンズ
質量(g)
10
レンズ色
クリア
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質/仕上
タイプ
レンズ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468506
YG-5200 AP(SP)
1枚
859-9579
レンズ:ポリカーボネート
AP用
0.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85468524
YG-5200 (SP)
1枚
859-9583
レンズ:セルロース
セルロース用
0.6
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
85468768
YG-5200 PET-AF(SP)
1箱(5枚)
859-9582
レンズ:ポリカーボネート
PET-AF
0.6
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85468515
YG-5200M (SP)
1枚
859-9580
レンズ:セルロース
ミストレス用
0.8
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください