曜日別特売

保護ゴーグル(小型)

保護ゴーグル(小型) - 山本光学

レンズ内側:曇り止め レンズ外側:防傷加工です。
小型タイプで、女性・児童に対応します。
マスク併用可能です。

用途感染対策用ゴーグルトラスコ品番812-2013長さ(mm)65幅(mm)160材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:ポリエステル高さ(mm)68質量(g)42タイプ小型規格JIS T 8147規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85468619YG-001 HF
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする