レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ

レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ - 山本光学レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ - 山本光学レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ - 山本光学レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ - 山本光学レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ - 山本光学レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ - 山本光学レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ - 山本光学レーザー光用遮光一眼形めがね ハイタイプ - 山本光学

限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持します。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」です。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」です。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」です。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」です。

用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。仕様●ツル調整:○●ノーズパッド:○●ノーズブリッジ:HT/ハイタイプセット内容専用ケース長さ(mm)178幅(mm)160材質/仕上フレーム:ナイロン高さ(mm)58質量(g)64加工防傷加工、防曇加工内容量1個
注意
※同じレーザー光の名前でも波長が違う場合があります。
※必ず波長をご確認の上ご使用ください。
※レーザーの種類別対応となります。
※「使用可能なレーザーの種類」以外のレーザー光に使用しないでください。
※溶接用遮光めがねとして使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
適合波長(nm)
可視光線透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85468208CE YL-780 CO2C HT530-4017CLEAR10600(OD6)85
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
85468226CE YL-780 DYE HT530-4009BLUE591~598(OD5)、595(OD7)22
オープン
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
85468235CE YL-780 MBLD HT530-4011CLEAR405(OD3)85
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
85468260CE YL-780 MRGB HT530-4020BROWN457(OD2)、532(OD2)、633(OD2)5
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする