山本光学
レーザーバリアエプロン
ハイパワーレーザーの強烈な反射散乱光から作業者の胴体を護ります。
用途
レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。
仕様
特殊レーザー遮蔽素材
トラスコ品番
665-9783
材質/仕上
特殊レーザー遮蔽素材
質量(g)
480
長さ(m)
0.86
幅(m)
0.6
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468680
YLBA-11
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください