山本光学
ゴグル型保護めがね ペトロイドAF
高性能くもり止めタイプゴーグル
対象物がすっきり見えるフラットレンズ仕様。
眼鏡併用の場合でもゴーグルレンズとの干渉がありません。
トラスコ品番
812-1969
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ビニール、バンド:イソプロピレンラバー
質量(g)
85
レンズ色
クリア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468357
YG-5300PET-AF
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください