桃陽電線
ダクトシーリング
ダクト用部材
種別
ダクトシーリング
色
アイボリー
寸法A(mm)
107
寸法D(mm)
139
寸法B(mm)
86
寸法C(mm)
120
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85476285
DS-80 IV
¥
1,330
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください