桃陽電線
ダクトキャップ
ダクト用部材
素材には経年劣化を抑えるため、耐久性・耐候性に優れた樹脂を主に使用しています。
国土交通省仕様適合品
種別
ダクトキャップ
色
アイボリー
寸法A(mm)
81
寸法D(mm)
111
寸法E(mm)
82
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
211
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85476206
DC-80 IV
¥
1,090
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください