桃陽電線
排塵換気ダクトキャップ
ダクト用部材
種別
排塵換気キャップ
色
アイボリー
寸法A(mm)
81
寸法D(mm)
109
寸法E(mm)
128
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
207
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85476224
DHC-80 IV
¥
1,730
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください