桃陽電線
ダクトビッグキャップ
ダクト用部材
種別
ビッグキャップ
色
アイボリー
寸法A(mm)
76
寸法D(mm)
165
寸法E(mm)
85
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
220
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85476215
DOC-80 IV
¥
1,350
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください