曜日別特売

国産防草シート グランドエフェクターライト

国産防草シート グランドエフェクターライト - タカショー国産防草シート グランドエフェクターライト - タカショー国産防草シート グランドエフェクターライト - タカショー国産防草シート グランドエフェクターライト - タカショー国産防草シート グランドエフェクターライト - タカショー国産防草シート グランドエフェクターライト - タカショー国産防草シート グランドエフェクターライト - タカショー国産防草シート グランドエフェクターライト - タカショー

国産防草シート。上面・中面・下面それぞれ織り方の異なる不織布を使うことで柔らかさを残しながら伸縮を防止。
防草性能を持ちながら、透水性にも優れているので雨水を効率よく地中に浸透させます。
設置環境の景観に馴染みやすい2色から選べます。

用途土木・建築工事の現場、農業用地・ご家庭のお庭やガーデニング、家庭菜園の雑草防止まで、幅広くご利用になれます。材質ポリエステル厚さ(mm)1.5長さ(m)25目付(g/m2)200内容量1巻
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85482716NDA-225REGグリーン2
50,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85482725NDA-225REBブラウン2
50,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85482768NDA-125REGグリーン1
25,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85482777NDA-125REBブラウン1
25,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする