メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0119
天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。
色[カラー]:段ボール色
材質[素材]:天然繊維(綿)
使用箇所:廃油処理
内容量[数量]:1個
付属品:タイラップ
備考:天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。
特記事項:対応容量以上での使用はおやめください
関連商品:品番:PGR0118


