曜日別特売

バイク用 高性能オイルパック 2.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0118

バイク用 高性能オイルパック 2.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0118 - プロトバイク用 高性能オイルパック 2.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0118 - プロトバイク用 高性能オイルパック 2.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0118 - プロトバイク用 高性能オイルパック 2.5L 日本製 天然繊維使用 PGR0118 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0118
天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。
色[カラー]:段ボール色
材質[素材]:天然繊維(綿)
使用箇所:廃油処理
内容量[数量]:1個
付属品:タイラップ
備考:天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。
特記事項:対応容量以上での使用はおやめください
関連商品:品番:PGR0119

仕様【関連商品】品番:PGR0119付属品タイラップ材質天然繊維(綿)段ボール色備考天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。使用箇所廃油処理危険物の類別非危険物内容量1個
注意
対応容量以上での使用はおやめください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85476870PGR0118
450
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする