バーエンドミラーアダプター XSR900

バーエンドミラーアダプター XSR900 - DAYTONA(デイトナ)バーエンドミラーアダプター XSR900 - DAYTONA(デイトナ)バーエンドミラーアダプター XSR900 - DAYTONA(デイトナ)バーエンドミラーアダプター XSR900 - DAYTONA(デイトナ)バーエンドミラーアダプター XSR900 - DAYTONA(デイトナ)バーエンドミラーアダプター XSR900 - DAYTONA(デイトナ)

アルミ削り出しの高品質ハンドルバーエンド。
ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーをクランプするのに適しています。
車種専用設計で純正バーエンドと交換するだけの簡単取り付け。
純正バーエンドミラーモデルに適合。
【適合車種】XSR900/GP(22-24)
・XSR900(2021年以前)の純正バーミラーモデルは取付不可
・ミラー取付部:Φ30、幅13mm
・左右セット
・ステンレス製ボルト採用
・DAYTONAロゴ入り

用途
適合車種:XSR900/GP(22-24)
ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーを装着するためのアダプター
車種専用設計で純正バーエンドミラーモデルに適合
ミラー取付部:Φ30 、 幅13mm
左右セット
ブラック適合車種XSR900/GP(22-24)内容量1セット
注意
※ ハンドル幅(車体最大幅)が変更になるため、車検証の記載変更が必要となる場合があります。
※ レバ-操作時にバーエンドミラーのアームが接触する場合はレバーホルダーの位置調整が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8548266446297
4,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする