GIVI V45ND ARENA

GIVI V45ND ARENA - GIVI(ジビ)GIVI V45ND ARENA - GIVI(ジビ)GIVI V45ND ARENA - GIVI(ジビ)GIVI V45ND ARENA - GIVI(ジビ)GIVI V45ND ARENA - GIVI(ジビ)GIVI V45ND ARENA - GIVI(ジビ)GIVI V45ND ARENA - GIVI(ジビ)GIVI V45ND ARENA - GIVI(ジビ)

容量45リットルのモノキーケース。
フルフェイスヘルメット2つが収納できるサイズ。
2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。
シェルには丈夫で長持ちし時間が経っても色あせしにくい、GIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用しています。
・ボックス外寸:奥行436×幅567×高さ310(mm)
・本体重量:4.1kg
・最大積載重量:10kg

用途
バイク用リアトップケース(モノキー)
フルフェイスヘルメット2つが収納できるサイズ
シェルにはGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用。丈夫で色あせしにくい
容量:45L、最大積載重量:10kg
ボックス外寸:奥行436×幅567×高さ310(mm)
容量(L)45外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(ボックス)436×567×310最大積載量(kg)10本体質量(kg)4.1内容量1個
注意
※ 未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ 車両への取付には車種別フィッティングおよび指定モノキーベースが別途必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8548385446560未塗装ブラック(赤リフレクター)
50,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
8548387046592TECH未塗装ブラック(スモーク)
52,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする