オイルシールリムーバー シールプーラー 6段階調節可能 90° PGR0066

オイルシールリムーバー シールプーラー 6段階調節可能 90° PGR0066 - プロトオイルシールリムーバー シールプーラー 6段階調節可能 90° PGR0066 - プロトオイルシールリムーバー シールプーラー 6段階調節可能 90° PGR0066 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0066
握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20~外径Φ90までのオイルシールに対応。
販売備考:内径Φ20~外径Φ90までのオイルシール
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール + P V C
使用箇所:オイルシール
内容量[数量]:1個
特記事項:握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20~外径Φ90までのオイルシールに対応。
関連商品:品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066

用途握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20~外径Φ90までのオイルシールに対応。材質スチール + P V Cブラック商品(関連商品)品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066使用箇所オイルシール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85483538PGR0066
2,550
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする