モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具です。
メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0065
フォーク径:40-50mm
色[カラー]:ブラック/レッド
サイズ:40-50mm
材質[素材]:ボックスPE 、本体カーボンスチール、プラスチックパーツABS
使用箇所:フォーク
内容量[数量]:1セット
アダプターサイズ (mm) :35/36,40/41, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50mm
関連商品:品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066


