曜日別特売

ホースクランパー ホースクランププライヤー フューエルホース PGR0032

ホースクランパー ホースクランププライヤー フューエルホース PGR0032 - プロトホースクランパー ホースクランププライヤー フューエルホース PGR0032 - プロトホースクランパー ホースクランププライヤー フューエルホース PGR0032 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0032
ホース外径15mmまでのホースに対応する、ガソリンタンク着脱時の漏れなどを簡易的に止めることができます。
色[カラー]:ブラック
サイズ:ホース外径15mmまで
重量[グラム]:60
材質[素材]:カーボンスチール
使用箇所:ホース類
内容量[数量]:1個
特記事項:ホース外径15mmまでのホースに対応する、ガソリンタンク着脱時の漏れなどを簡易的に止めることができます。
使用上の注意:ねじ込み式のホースストッパー。◆タンク着脱時のガソリン漏れを防ぎます。
関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116

用途ホース外径15mmまでのホースに対応する、ガソリンタンク着脱時の漏れなどを簡易的に止めることができます。材質カーボンスチールブラックサイズホース外径15mmまで質量(g)60商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116使用箇所ホース類内容量1個
注意
※ねじ込み式のホースストッパー。◆タンク着脱時のガソリン漏れを防ぎます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85483520PGR0032
700
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする