ブレーキフルードストッパーセット 8個 HT05060

ブレーキフルードストッパーセット 8個 HT05060 - プロトブレーキフルードストッパーセット 8個 HT05060 - プロトブレーキフルードストッパーセット 8個 HT05060 - プロトブレーキフルードストッパーセット 8個 HT05060 - プロトブレーキフルードストッパーセット 8個 HT05060 - プロトブレーキフルードストッパーセット 8個 HT05060 - プロトブレーキフルードストッパーセット 8個 HT05060 - プロトブレーキフルードストッパーセット 8個 HT05060 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:HT05060
ブレーキホース交換やキャリパーオーバーホールなどのブレーキメンテナンス作業時、残留フルードの漏れを抑止し、カウルやタンクなどへの不意なフルード飛びを防ぎます。商品はプラケースに入っています。
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:プラスチック
使用箇所:ブレーキフルード
内容量[数量]:1セット
付属品:バンジョーアダプター用[×4]、フレアナット用(5/16)[×4]、ホールプラグ(M10用)[×10]、補修用ラバー(バンジョーアダプター用)[×8]、補修用ラバー(フレアナット用 5/16) [×4]
特記事項:バンジョーアダプター用[×4]、フレアナット用(5/16)[×4]、ホールプラグ(M10用)[×10]、補修用ラバー(バンジョーアダプター用)[×8]、補修用ラバー(フレアナット用 5/16)[×4]。商品はプラケースに入っています。
関連商品:品番:PGR0012,PGR0030,PGR0032,PGR0043,PGR0044,PGR0045,PGR0049,PGR0039,PGR0097

仕様【関連商品】品番:PGR0012,PGR0030,PGR0032,PGR0043,PGR0044,PGR0045,PGR0049,PGR0039,PGR0097付属品バンジョーアダプター用[×4]、フレアナット用(5/16)[×4]、ホールプラグ(M10用)[×10]、補修用ラバー(バンジョーアダプター用)[×8]、補修用ラバー(フレアナット用 5/16) [×4]セット内容バンジョーアダプター用[×4]、フレアナット用(5/16)[×4]、ホールプラグ(M10用)[×10]、補修用ラバー(バンジョーアダプター用)[×8]、補修用ラバー(フレアナット用 5/16)[×4]。商品はプラケースに入っています。材質プラスチックブルー使用箇所ブレーキフルード危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85483608HT05060
8,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする