マルチメーター&USB電源 Type-A+Type-C 18W2ポート メインキー連動

マルチメーター&USB電源 Type-A+Type-C 18W2ポート メインキー連動 - DAYTONA(デイトナ)マルチメーター&USB電源 Type-A+Type-C 18W2ポート メインキー連動 - DAYTONA(デイトナ)マルチメーター&USB電源 Type-A+Type-C 18W2ポート メインキー連動 - DAYTONA(デイトナ)マルチメーター&USB電源 Type-A+Type-C 18W2ポート メインキー連動 - DAYTONA(デイトナ)マルチメーター&USB電源 Type-A+Type-C 18W2ポート メインキー連動 - DAYTONA(デイトナ)マルチメーター&USB電源 Type-A+Type-C 18W2ポート メインキー連動 - DAYTONA(デイトナ)マルチメーター&USB電源 Type-A+Type-C 18W2ポート メインキー連動 - DAYTONA(デイトナ)

急速充電をしながら、電圧、時計、気温が確認できるUSB電源。
複数機能をLCDモニターに集約。個別に装備すると乱雑になりがちな装備を1台に集約することでスマートに収めることが出来ます。
見やすいデジタル表示で、電波時計/気温/入力電圧/出力電圧電流を常に表示。
バッテリーの電圧が低下(11.8V以下)すると、アラートでお知らせします。
USB Type-AとUSB Type-CはQC/PD3.0対応、2ポートで最大36Wまでの急速充電が可能なUSB電源。
キャップを閉めればIPX6相当の防水設計で水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
取り付けには、別売のマルチメーターブラケット(品番:98516/97253)やクランプブラケット(品番:77791)が適しています。

用途
急速充電をしながら、電圧、時計、気温が確認できるUSB電源 (2ポート/USB-A、USB-C)
必要な情報を1台のLCDモニターに集約。複数装備する必要がなくスマートに装着
見やすいデジタル表示で、電波時計/気温/入力電圧/出力電圧電流を常に表示
急速充電対応:充電規格PD/QC3.0対応、2ポートで最大36W
キャップを閉めればIPX6相当の防水設計で突然の雨にも対応
最大出力36WUSBポート(電源)2ポート/USB-A、USB-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8548363531578
10,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする