曜日別特売

LED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット

LED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット - Seabass LinkLED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット - Seabass LinkLED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット - Seabass LinkLED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット - Seabass LinkLED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット - Seabass LinkLED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット - Seabass LinkLED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット - Seabass LinkLED ヘッドライト フォルクスワーゲン up!専用キット - Seabass Link

【特徴】
《配光の最適化》
ハロゲンバルブのロービームとハイビームのそれぞれの発光点と同じ位置にLED 素子をレイアウトし、特殊形状のシェードを採用する事により、優れた配光性能を可能にしました。
《フリッカー対策》
ブルーモーション車にLEDバルブを装着すると、車両の電流制御によりフリッカー(チラつき現象)が発生しますが、キャンセラーで回避し、安定した照射を実現しました。(PLUPH4 には含まれません)

仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)1灯分:ハイビーム=55、ロービーム=55全光束(Lm)2灯合計:ハイビーム=8000、ロービーム=8000色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32バルブ種類H4内容量1セット
注意
※車種の装備によっては、テレビやラジオ、その他の電子機器にノイズが入る場合があります。
※業務用車両及び改造車両でのご使用の場合は、保証対象外とさせて頂きます。
※車両に起因する点灯不良につきましては保証対象外とさせて頂きます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85527595PLUPH4BLブルーモーション専用(アイドリングストップ有り車)、電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)
33,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
85527604PLUPH4ブルーモーション非搭載車専用(アイドリングストップ無し車)、電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)
24,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする