LED Exchange Bulb(LEB)

LED Exchange Bulb(LEB) - Seabass LinkLED Exchange Bulb(LEB) - Seabass LinkLED Exchange Bulb(LEB) - Seabass LinkLED Exchange Bulb(LEB) - Seabass LinkLED Exchange Bulb(LEB) - Seabass LinkLED Exchange Bulb(LEB) - Seabass LinkLED Exchange Bulb(LEB) - Seabass LinkLED Exchange Bulb(LEB) - Seabass Link

HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。
空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。
配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。

仕様冷却電動ファン:あり消費電力(W)40(1灯分、13.5V時)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入から1年間内容量1セット
注意
※車種によっては、テレビやラジオ、その他の電子機器にノイズが入る場合があります。
※車種によっては、装着時に加工や別部品が必要になる場合もございます。
※LEDヘッドライト、ハロゲンヘッドライトには装着できません。
※D2S、D2R、D4S、D4R、D5SのHIDヘッドライトには装着できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85527525PLH6D1D1S
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
85527534PLH6D3D3S
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
85527550PLH6D8D8S、DLS
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする