ヘルメット KLEIN

ヘルメット KLEIN - LEAD(リード工業)ヘルメット KLEIN - LEAD(リード工業)ヘルメット KLEIN - LEAD(リード工業)ヘルメット KLEIN - LEAD(リード工業)ヘルメット KLEIN - LEAD(リード工業)ヘルメット KLEIN - LEAD(リード工業)ヘルメット KLEIN - LEAD(リード工業)ヘルメット KLEIN - LEAD(リード工業)

リード工業 (LEAD)
Klein クライン
外観のレトロさはそのままに「復刻」には拘らず、利便性を追求したKlein。
女性に嬉しいメッシュの着脱内装、ネイルを傷つけにくいワンタッチバックルなど細部の仕様変更を行い、アップデート。
レトロな配色とスティッチ、スモークシールドで隠れるヘッドマークが特徴。
ジェンダー問わず使えるデザインなので頭の小さな男性にも!
規格:PSC、SG (全排気量対応)
重量:約1,380g
あご紐:ワンタッチバックル
内装:洗浄可能、着脱式内装
マークの種類:PSCマーク・SG規格
届出事業者名:株式会社リード工業
登録検査機関名称:一般財団法人製品安全協会

付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト質量(g)約1380規格PSC、SG(全排気量対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×310×255内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85527656-ホワイトS(55-56cm未満)
17,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
85527665-ホワイトM(57-58cm未満)
17,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
85527674-ブラック×レッドS(55-56cm未満)
17,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85527690-ブラック×レッドM(57-58cm未満)
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85527699-グレー×オレンジS(55-56cm未満)
17,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
85527708-グレー×オレンジM(57-58cm未満)
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする