MARUTO(大久保製作所)
のびの~び サドルカバー
伸びて縮んでピッタリフィット
用途
サドルカバー
材質
表:塩化ビニール/裏:ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラウン
内容量
1個
注意
※防水スプレーは変色・変質の可能性がありますので、ご使用はお避けください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85531086
SCNBR-2600
S
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85531095
SCNBR-2800
M
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85531104
SCNBR-3200
L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
85531120
SCNBR-4750
LL
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください