曜日別特売

15秒ダブルタイマー

15秒ダブルタイマー - アイビル15秒ダブルタイマー - アイビル

アラームが15秒で自動的に止まります。2つの時間を1台にて管理可能。

仕様●カウントアップ最大計測時間:180分00秒●最大セット時間:199分50秒付属品ストラップ寸法(mm)75×75×10質量(g)48機能カウントアップ、リピート機能、オートパワーオフ、ストラップ穴、磁石使用電池リチウム電池CR2025×1個電池寿命約1年間バッテリー容量(mAh)170防滴構造JIS C0920 IPX2動作温度範囲(℃)0~40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像85533920T-551ネイビー
2,460
1,898
2,088(税込)
当日出荷
※商品画像85533929T-551ホワイト
2,460
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする